Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Escobillas limpiaparabrisas p. coche estándar Con adaptador múltiple premontado

Escobillas limpiaparabrisas coche estándar
PLUMILLA STANDARD 26 - 650MM

Nº de art. 0848270026
EAN 4061975958716

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Escobillas limpiaparabrisas p. coche estándar Con adaptador múltiple premontado

Nº de art. 0848270026

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Embalaje sellable individual


  • La longitud se puede adaptar de forma individual

  • Bajos costes de almacenamiento y requisito de espacio mínimo


Sistema de barra metálica resistente


  • Juntas individuales conectadas a través de remaches de acero inoxidable

  • Alta resistencia a la intemperie

  • Juntas de pasador de acero inoxidable con carcasa de plástico

  • Funcionamiento silencioso de las escobillas del limpiaparabrisas


Se pueden reponer (gomas de escobillas de repuesto)


  • Costes de almacenamiento optimizados

  • Respetuoso con el medio ambiente


La entrega incluye:


1 limpiaparabrisas con perfil de protección de esquinas que incluye un adaptador múltiple preinstalado y 9 adaptadores con clip en U para una mayor cobertura de mercado

Aviso

Seguridad:


Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto.


Nota:


Durante todo el montaje, coloque un material protector en el parabrisas.


Instalación:


Por razones aerodinámicas (función de alerón), durante el montaje debe asegurarse de que el logotipo perforado de la escobilla del limpiaparabrisas se sitúa frente al capó del motor.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para coches antiguos con soportes de gancho (9 x 4 y 9 x 3 mm) y nuevos vehículos con brazos de limpiaparabrisas de gancho (por lo general, coches pequeños o fabricantes de vehículos asiáticos).